TYDENBROOKS 1061071 Sigiliu lacăt 3-1/4 x 7/16 inch Albastru - Pachet De 350 | AC8FGY 39R484

TYDENBROOKS 1061071 Sigiliu lacăt 3-1/4 x 7/16 inch albastru - Pachet de 350

În stoc
Element: AC8FGY Model: 1061071Crucea Ref: 39R484

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,359.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul lacătului
Cablu Dia.33 / 64 "
CuloriAlbastru
Înălțimea suprafeței1"
Imprimare1 linie de 7 caractere
Lungime3.25 "
MaterialAcrilic / Oțel
Numărul de cifre7
Aplicație primarăBariera de uz general
Grosime7 / 16 "
Sârmă Lungime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.23
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8309900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.CuloriLungimeMaterialGrosimeSârmă LungimePkg. Cant.Preț
TYDENBROOKS 1069497 Sigiliu lacăt 1-1/2 x 19/64 inch HDPE - Pachet De 100 | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Verde1.5 "Polietilenă de înaltă densitate19 / 64 "53 / 64 "1€32.77
TYDENBROOKS 1069498 Sigiliu lacăt 1-1/2 x 19/64 inch HDPE - Pachet De 100 | AC8FGW 39R482 106949815 / 32 "Roșu1.5 "Polietilenă de înaltă densitate19 / 64 "53 / 64 "1€32.77
TYDENBROOKS 1061070 Sigiliu lacăt 2-7/8 x 7/16 inch Albastru - Pachet De 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Albastru2.875 "Acrilic / Oțel7 / 16 "1"1€1,215.55
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI Sigiliu lacăt, marcat cu laser, 50 buc. | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1€47.11
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI Sigiliu lacăt, marcat cu laser, 50 buc. | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1€48.55
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Sigilii pentru lacăt, plastic, 1 3/16 inch lungime x 7/8 inch lățime, transparent | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50€48.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS 1061071 Sigiliu lacăt 3-1/4 x 7/16 inch albastru - Pachet de 350
€1,359.16 /unitate