Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYDENBROOKS 1069498 Sigiliu lacăt 1-1/2 x 19/64 inch HDPE - Pachet De 100 | AC8FGW 39R482

TYDENBROOKS 1069498 Sigiliu lacăt 1-1/2 x 19/64 inch HDPE - Pachet de 100

În stoc
Articol: AC8FGW Model: 1069498Crucea Ref: 39R482
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
€32.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul lacătului
Cablu Dia.15 / 32 "
CuloriRoșu
Lungime1.5 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Numărul de cifre7
Aplicație primarăBariera de uz general
Grosime19 / 64 "
Sârmă Lungime53 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS3923900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.CuloriLungimeMaterialGrosimeSârmă LungimePkg. Cant.Preț
TYDENBROOKS 1069497 Sigiliu lacăt 1-1/2 x 19/64 inch HDPE - Pachet De 100 | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Verde1.5 "Polietilenă de înaltă densitate19 / 64 "53 / 64 "1€32.77
TYDENBROOKS 1061070 Sigiliu lacăt 2-7/8 x 7/16 inch Albastru - Pachet De 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Albastru2.875 "Acrilic / Oțel7 / 16 "1"1€1,215.55
TYDENBROOKS 1061071 Sigiliu lacăt 3-1/4 x 7/16 inch Albastru - Pachet De 350 | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "Albastru3.25 "Acrilic / Oțel7 / 16 "1"1€1,359.16
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI Sigiliu lacăt, marcat cu laser, 50 buc. | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1€47.11
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI Sigiliu lacăt, marcat cu laser, 50 buc. | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1€48.55
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Sigilii pentru lacăt, plastic, 1 3/16 inch lungime x 7/8 inch lățime, transparent | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50€48.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS 1069498 Sigiliu lacăt 1-1/2 x 19/64 inch HDPE - Pachet de 100
€32.77 /unitate