Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP 14RBD-187 deconectare masculin albastru de la 16 la 14 AWg - Pachet De 100 | AA8ZKK 1AYB9

TY-RAP 14RBD-187 deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg - pachet de 100

În stoc
Articol: AA8ZKK Model: 14RBD-187Crucea Ref: 1AYB9
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
€157.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.086 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieNeizolat
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală0.87 "
CusăturăSuprapuse
Dimensiune filă0.187 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiIzolațieMax. VoltajDimensiune filăGama de sârmăPreț
TY-RAP 18RAD-187 deconectare masculin roșu 22 până la 18 AWg - Pachet de 100 | AA8ZKH 1AYB7 18RAD-1870.06 "RoșuNeizolat300V0.187 x 0.032 "22-18 AWG€162.79
TY-RAP 18RAD-188 Masculin Deconectare Roșu 22 - 18 AWg - Pachet De 100 | AA8ZKJ 1AYB8 18RAD-1880.06 "RoșuParțial600V0.187 x 0.020 "22-18 AWG€213.87
TY-RAP 14RBD-188 Masculin Deconectare Albastru 16 - 14 AWg - Pachet De 100 | AA8ZKL 1AYC1 14RBD-1880.086 "AlbastruNeizolat300V0.187 x 0.020 "16-14 AWG€187.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP 14RBD-187 deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg - pachet de 100
€157.05 /unitate