Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP 60126 Uregă de compresie 1 AWg Cod culoare Aur | AB4FWY 1XRA3

TY-RAP 60126 Ug de compresie 1 AWg Cod culoare Aur

În stoc
Articol: AB4FWY Model: 60126Crucea Ref: 1XRA3
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
€34.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUg de compresie
Material corpAluminiu forjat cu conductivitate ridicată cu electro tabla de tablă
Dimensiunea cablului1AWG
Codul dimensiunii cablului1AWG
Codul culoriiAur
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții45
Stilul șefuluiBlind End
Hole Center to End0.69 "
Lungime2.89 "
MaterialAluminiu
Mount1 gaură
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilStandard
TipAluminiu până la cupru, 600V la 35kV
Lăţime0.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimeDimensiunea știftuluiPreț
TY-RAP 60103-TB Uregă de compresie 8 AWg Cod culoare Albastru | AB4FWQ 1XPZ5 60103-TB0.6 "8AWG8AWGAlbastru240.44 "156 "5 / 16 "€13.47
TY-RAP 60104-TB Uregă de compresie 8 AWg Cod culoare Albastru | AB4FWR 1XPZ6 60104-TB0.6 "8AWG8AWGAlbastru240.44 "1.6 "3 / 8 "€8.94
TY-RAP 60106-TB Uregă de compresie 6 AWg Cod culoare Gri | AB4FWT 1XPZ7 60106-TB0.47 "6AWG6AWGGri290.22 "1.52 "# 10 "€16.25
TY-RAP 60108-TB Uregă de compresie 6 AWg Cod culoare Gri | AB4FWU 1XPZ8 60108-TB0.63 "6AWG6AWGGri290.44 "1.83 "5 / 16 "€12.33
TY-RAP 60120 Ug de compresie 2-3 AWg Cod culoare roz | AB4FWV 1XPZ9 601200.88 "2AWG2AWGRoz420.69 "2.25 "1 / 2 "€12.41
TY-RAP 60122 Ug de compresie 1 AWg Cod culoare Aur | AB4FWW 1XRA1 601220.75 "1AWG1AWGAur450.34 "2.3 "1 / 4 "€23.55
TY-RAP 60123 Ug de compresie 1 AWg Cod culoare Aur | AB4FWX 1XRA2 601230.75 "1AWG1AWGAur450.44 "2.39 "5 / 16 "€21.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP 60126 Ug de compresie 1 AWg Cod culoare Aur
€34.55 /unitate