Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP AMTC4 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii Tip L | AB4LNC 1YRJ2

TY-RAP Conector AMTC4 Amt acoperit cu PVC, tip L cu 2 găuri

În stoc
Articol: AB4LNC Model: AMTC4Crucea Ref: 1YRJ2
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
€63.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Multi Tap
Material corpAluminiu acoperit cu PVC
Tipul ConnectorIntrare unilaterală, L
Stilul șefuluicrestat
Materialul izolatorPlastizol
Lungime1.38 "
Max. Dimensiunea conductorului4AWG
Min. Dimensiunea conductorului14AWG
Material șurubPlacată din staniu
Dimensiunea știftului3 / 16 "
Tip2 găuri, aceeași parte, L
Lăţime1.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
TY-RAP AMT350 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii Tip L | AB4LNF 1YRJ5 AMT350Hex2.63 "350 kcmil10AWG5 / 16 "2.31 "€212.31
TY-RAP AMT500 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii Tip L | AB4LNH 1YRJ7 AMT500Hex2.88 "500 kcmil6AWG3 / 8 "2.69 "€214.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP Conector AMTC4 Amt acoperit cu PVC, tip L cu 2 găuri
€63.88 /unitate