Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP AMT500 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii Tip L | AB4LNH 1YRJ7

TY-RAP AMT500 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii tip L

În stoc
Articol: AB4LNH Model: AMT500Crucea Ref: 1YRJ7
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
€214.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Multi Tap
Material corpAluminiu acoperit cu PVC
Tipul ConnectorIntrare unilaterală, L
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPlastizol
Lungime2.88 "
Max. Dimensiunea conductorului500 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului6AWG
Material șurubPlacată din staniu
Dimensiunea știftului3 / 8 "
Tip2 găuri, aceeași parte, L
Lăţime2.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
TY-RAP AMTC4 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii Tip L | AB4LNC 1YRJ2 AMTC4crestat1.38 "4AWG14AWG3 / 16 "1.13 "€63.88
TY-RAP AMT350 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii Tip L | AB4LNF 1YRJ5 AMT350Hex2.63 "350 kcmil10AWG5 / 16 "2.31 "€212.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP AMT500 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii tip L
€214.11 /unitate