Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP AMT350 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii Tip L | AB4LNF 1YRJ5

TY-RAP AMT350 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii tip L

În stoc
Articol: AB4LNF Model: AMT350Crucea Ref: 1YRJ5
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
€212.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Multi Tap
Material corpAluminiu acoperit cu PVC
Tipul ConnectorIntrare unilaterală, L
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPlastizol
Lungime2.63 "
Max. Dimensiunea conductorului350 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului10AWG
Material șurubPlacată din staniu
Dimensiunea știftului5 / 16 "
Tip2 găuri, aceeași parte, L
Lăţime2.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
TY-RAP AMTC4 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii Tip L | AB4LNC 1YRJ2 AMTC4crestat1.38 "4AWG14AWG3 / 16 "1.13 "€63.88
TY-RAP AMT500 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii Tip L | AB4LNH 1YRJ7 AMT500Hex2.88 "500 kcmil6AWG3 / 8 "2.69 "€214.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP AMT350 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii tip L
€212.31 /unitate