Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP C 109 1 EG Angler Colier pentru conducte 1 inch - Pachet De 10 | AB2XKW 1PLA3

TY-RAP C 109 1 EG Colier pentru țevi Angler 1 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB2XKW Model: C 109 1 EGCrucea Ref: 1PLA3
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
€58.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColieră pentru țevi Channel Angler
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1"
Dimensiunea A2.38 "
Dimensiunea B1.43
Dimensiunea EMT1 In.
finalizareaElectrogalvanizat
MaterialOţel
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)1
Grosimea oțelului0.074 In.
Grosime14Ga.
TipEMT
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea ADimensiunea BGrosimePreț
TY-RAP C 109 1/2 EG Angler Colier pentru conducte 1/2 inch - Pachet De 10 | AB2XKU 1PLA1 C 109 1/2 EG1 / 2 "0.186 "1.0714Ga.€82.43
TY-RAP C 109 3/4 EG Angler Colier pentru conducte 3/4 inch - Pachet De 10 | AB2XKV 1PLA2 C 109 3/4 EG3 / 4 "2.16 "1.2814Ga.€49.40
TY-RAP C 109 1 1/4 EG Angler Colier pentru conducte 1 1/4 inch - Pachet De 10 | AB2XKX 1PLA4 C 109 1 1/4 EG1-1/4 "2.84 "1.914Ga.€52.77
TY-RAP C 109 1 1/2 EG Angler Colier pentru conducte 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AB2XKY 1PLA5 C 109 1 1/2 EG1-1/2 "3.27 "2.1512Ga.€64.43
TY-RAP C 109 2 EG Angler Colier pentru conducte 2 inch - Pachet De 10 | AB2XKZ 1PLA6 C 109 2 EG2"3.79 "2.6212Ga.€117.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP C 109 1 EG Colier pentru țevi Angler 1 inch - Pachet de 10
€58.83 /unitate