SPEEDAIRE Fitinguri pentru furtunuri


Filtru
Stil de montare: Drept , Material: 6061-T6 Aluminiu , Max. Presiune de lucru: 300 PSI , Evaluare presiune: 300 PSI
StilModelDimensiune BarbDimensiune de montareDimensiune hexagonalăID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A
30E632
1/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€4.72
B
30E631
1/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€5.48
A
30E635
3/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT€6.08
B
30E634
3/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€7.05

Fitinguri pentru furtunuri

Fitingurile pentru furtunuri Speedaire sunt proiectate pentru a atașa furtunurile multifuncționale fără ajutorul clemelor, uneltelor sau mânerelor. Aceste fitinguri de furtun din aluminiu sunt mult mai rezistente la căldură în comparație cu fitingurile de furtun ghimpate din aluminiu 6061-T6. Acestea prezintă creste (sau ghimpe) la un capăt care prind fitingul în poziție atunci când este împins într-un furtun, oferind o etanșare rezistentă la scurgeri fără o clemă. Alegeți dintr-o gamă de aceste fitinguri pentru furtunuri, disponibile în dimensiuni de barb de 1/4 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?