Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E634 Racord pentru furtun drept | AC4LNG

SPEEDAIRE 30E634 Racord pentru furtun drept

În stoc
Element: AC4LNG Model: 30E634

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€7.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți racordul furtunului
Dimensiune Barb3/8
Dimensiune de montare1/4 (M) NPT
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)11/16
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
ID-ul furtunului3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Material6061-T6 Aluminiu
Max. Presiune de lucru300 PSI
Dimensiunea NPT1/4 în.
Evaluare presiune300 PSI
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tip filet(M) NPT
TipDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7609000000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiune de montareDimensiune hexagonalăID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț
SPEEDAIRE 30E631 Racord pentru furtun drept | AC4LND 30E6311/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€5.48
SPEEDAIRE 30E632 Racord pentru furtun drept | AC4LNE 30E6321/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€4.72
SPEEDAIRE 30E635 Racord pentru furtun drept | AC4LNH 30E6353/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT€6.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E634 Racord pentru furtun drept
€7.05 /unitate