Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP SS17-250-10 Legătură de cablu, dimensiune 16 inchi, gri metalic - Pachet De 10 | AE9FJE 6JE39

TY-RAP SS17-250-10 Legătură de cablu, dimensiune 16 inchi, gri metalic - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9FJE Model: SS17-250-10Crucea Ref: 6JE39

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€118.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată standard pentru interior
Material de bazăMetal
CuloriGri metalizat
AmenajăriBlocare dublă
TaxăExtra Heavy Duty
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime16 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Pachet Dia.4"
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-112 grade până la 1000 grade F
Forța de tracțiune200 lb.
Grosime0.015 "
Cod instrumentC
Tip UL21
Lăţime0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Puneți cablurile și firele în siguranță și într-un mod organizat
    • Legături listate UL cu design dublu de blocare pentru protecție maximă
    • Construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista daunelor cauzate de coroziune, substanțe chimice și razele UV

Variante de produs

ProdusModelDetectabil de metaleMaterial de bazăCuloriTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeCod instrumentTip ULPreț
TY-RAP TY5232M Legătură pentru cablu 8 inch natural - Pachet De 100 | AC9UWA 3KG89 TY5232MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F18 lb.0.03 "A21€40.81
TY-RAP TY524M Legătură pentru cablu 5.5 inci natural - Pachet De 100 | AC9UWL 3KG99 TY524MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F30 lb.0.04 "A21€41.10
TY-RAP TY5253M Legătură pentru cablu 11.4 inchi natural - Pachet De 100 | AC9UYX 3KH02 TY5253MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B21S€96.56
TY-RAP TY525M Legătură pentru cablu 7.3 inci natural - Pachet De 100 | AC9UYZ 3KH04 TY525MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B21S€55.99
TY-RAP TY526M Legătură pentru cablu 11.1 inchi natural - Pachet De 100 | AC9UZB 3KH06 TY526MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F30 lb.0.04 "A21€78.57
TY-RAP TY5272M Legătură pentru cablu 8.75 inci natural - Pachet De 50 | AC9UZD 3KH08 TY5272MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F120 lbs.0.07 "B21S€50.76
TY-RAP TY5275M Legătură pentru cablu 18 inch natural - Pachet De 50 | AC9UZF 3KH10 TY5275MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F120 lbs.0.07 "B21S€97.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP SS17-250-10 Legătură de cablu, dimensiune 16 inchi, gri metalic - Pachet de 10
€118.30 /unitate