Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TY5272M Legătură pentru cablu 8.75 inci natural - Pachet De 50 | AC9UZD 3KH08

TY-RAP TY5272M Bride pentru cablu 8.75 inch natural - Pachet de 50

În stoc
Element: AC9UZD Model: TY5272MCrucea Ref: 3KH08
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
€51.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată standard pentru interior
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriReglabil infinit, mai puțin sensibil la stres decât cravată cu crestături
Taxăutilitare ușoare și grele
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime8.75 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.2"
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune120 lbs.
Grosime0.07 "
Cod instrumentB
Tip UL21S
Lăţime0.27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDetectabil de metaleMaterial de bazăCuloriTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeCod instrumentTip ULPreț
TY-RAP TY5232M Legătură pentru cablu 8 inch natural - Pachet De 100 | AC9UWA 3KG89 TY5232MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F18 lb.0.03 "A21€42.08
TY-RAP TY524M Legătură pentru cablu 5.5 inci natural - Pachet De 100 | AC9UWL 3KG99 TY524MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F30 lb.0.04 "A21€42.37
TY-RAP TY5253M Legătură pentru cablu 11.4 inchi natural - Pachet De 100 | AC9UYX 3KH02 TY5253MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B21S€96.56
TY-RAP TY525M Legătură pentru cablu 7.3 inci natural - Pachet De 100 | AC9UYZ 3KH04 TY525MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B21S€55.99
TY-RAP TY526M Legătură pentru cablu 11.1 inchi natural - Pachet De 100 | AC9UZB 3KH06 TY526MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F30 lb.0.04 "A21€78.57
TY-RAP TY5275M Legătură pentru cablu 18 inch natural - Pachet De 50 | AC9UZF 3KH10 TY5275MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F120 lbs.0.07 "B21S€100.84
TY-RAP TY527M Legătură pentru cablu 13.4 inci natural - Pachet De 50 | AC9UZH 3KH12 TY527MNuNailonNatural-40 grade până la 185 grade F120 lbs.0.07 "B21S€87.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TY5272M Bride pentru cablu 8.75 inch natural - Pachet de 50
€51.88 /unitate