Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TY23MX Legătură de cablu 3.62 inchi negru - Pachet De 1000 | AB4EEN 1XFP2

TY-RAP TY23MX Legătură de cablu 3.62 inch neagră - Pachet de 1000

În stoc
Element: AB4EEN Model: TY23MXRef încrucișat: 1XFP2
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
€225.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată în miniatură
Material de bazăNailon
CuloriNegru
AmenajăriBarb din oțel inoxidabil
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime3.62 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.0.63 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune18 lb.
Grosime0.03 "
Cod instrumentA
Tip UL21
Lăţime0.09 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAmenajăriIndoor / OutdoorLungimeMax. Pachet Dia.Forța de tracțiuneGrosimePreț
TY-RAP TY232M Legătură pentru cablu 8 inch natural - Pachet De 1000 | AB4EEH 1XFN6 TY232M0.09 "NaturalBarb din oțel inoxidabilNumai pentru interior8"2"18 lb.0.03 "€188.28
TY-RAP TY232MX Legătură pentru cablu 8 inch negru - Pachet De 1000 | AB4EEJ 1XFN7 TY232MX0.09 "NegruBarb din oțel inoxidabilIndoor / Outdoor8"2"18 lb.0.03 "€376.56
TY-RAP TY234M Legătură pentru cablu 14 inch natural - Pachet De 1000 | AB4EEK 1XFN8 TY234M0.09 "NaturalBarb din oțel inoxidabilNumai pentru interior14 "4"18 lb.0.03 "€312.02
TY-RAP TY234MX Legătură de cablu 14 inch negru - Pachet De 1000 | AB4EEL 1XFN9 TY234MX0.09 "NegruBarb din oțel inoxidabilIndoor / Outdoor14 "4"18 lb.0.03 "€389.24
TY-RAP TY23M Legătură pentru cablu 3.62 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EEM 1XFP1 TY23M0.09 "NaturalBarb din oțel inoxidabilNumai pentru interior3.62 "0.63 "18 lb.0.03 "€174.17
TY-RAP TY33M Legătură pentru cablu 4 inch natural - Pachet De 1000 | AB4EFM 1XFT7 TY33M0.09 "NaturalBarb din oțel inoxidabilNumai pentru interior4"0.63 "18 lb.0.036 "€495.92
TY-RAP TY33MX Legătură de cablu 4 inch negru - Pachet De 1000 | AB4EFN 1XFT8 TY33MX0.09 "NegruBarb din oțel inoxidabilIndoor / Outdoor4"0.63 "18 lb.0.036 "€604.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TY23MX Legătură de cablu 3.62 inch neagră - Pachet de 1000
€225.88 /unitate