Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TY26MX Legătură de cablu 11.1 inchi negru - Pachet De 1000 | AB4EFA 1XFR5

TY-RAP TY26MX Legătură de cablu 11.1 inch neagră - Pachet de 1000

În stoc
Element: AB4EFA Model: TY26MXCrucea Ref: 1XFR5
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
€498.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată intermediară
Material de bazăNailon
CuloriNegru
AmenajăriBarb din oțel inoxidabil
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime11.1 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.3"
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune30 lb.
Grosime0.041 "
Cod instrumentA
Tip UL21
Lăţime0.14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndoor / OutdoorLungimeMax. Pachet Dia.Forța de tracțiunePreț
TY-RAP TY242M Legătură pentru cablu 8.19 inci natural - Pachet de 1000 | AB4EEP 1XFP3 TY242MNaturalNumai pentru interior8.19 "2"30 lb.€225.64
TY-RAP TY242MX Legătură pentru cablu 8.19 inchi negru - Pachet De 1000 | AB4EEQ 1XFP4 TY242MXNegruIndoor / Outdoor8.19 "2"30 lb.€415.41
TY-RAP TY244M Legătură pentru cablu 14.5 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EER 1XFP5 TY244MNaturalNumai pentru interior14.5 "4"30 lb.€632.09
TY-RAP TY244MX Legătură de cablu 14.5 inchi negru - Pachet De 1000 | AB4EET 1XFP6 TY244MXNegruIndoor / Outdoor14.5 "4"30 lb.€914.54
TY-RAP TY24M Legătură pentru cablu 5.5 inch natural - Pachet De 1000 | AB4EEU 1XFP7 TY24MNaturalNumai pentru interior5.5 "1.25 "30 lb.€227.23
TY-RAP TY24MX Legătură de cablu 5.5 inci neagră - Pachet De 1000 | AB4EEV 1XFP8 TY24MXNegruIndoor / Outdoor5.5 "1.25 "30 lb.€200.22
TY-RAP TY26M Legătură pentru cablu 11.1 inci natural - Pachet de 1000 | AB4EEZ 1XFR4 TY26MNaturalNumai pentru interior11.1 "3"30 lb.€364.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TY26MX Legătură de cablu 11.1 inch neagră - Pachet de 1000
€498.56 /unitate