Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TY53M Legătură pentru cablu 4 inch natural - Pachet De 500 | AB4EGA 1XFW1

TY-RAP TY53M Bride pentru cablu 4 inch natural - Pachet de 500

În stoc
Articol: AB4EGA Model: TY53MRef încrucișat: 1XFW1
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
€230.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cablu de identificare
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriBarb din oțel inoxidabil
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime4"
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.0.63 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune18 lb.
Grosime0.03 "
Cod instrumentA
Tip UL21
Lăţime0.09 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Pachet Dia.Material de bazăCuloriDetectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeCod instrumentPreț
TY-RAP TY46M Legătură pentru cablu 7.25 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EFX 1XFV7 TY46M1.75 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.047 "A / B€829.95
TY-RAP TY48M Legătură pentru cablu 14.2 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EFY 1XFV8 TY48M4"NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.047 "A / B€1,399.78
TY-RAP TY51M Legătură pentru cablu 3.6 inci natural - Pachet De 500 | AB4EFZ 1XFV9 TY51M0.63 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F18 lb.0.03 "A€246.63
TY-RAP TY538M Legătură pentru cablu 7.8 inci natural - Pachet De 100 | AC9UZX 3KH26 TY538M1.75 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B€214.86
TY-RAP TY546M Legătură pentru cablu 7.25 inci natural - Pachet De 100 | AC9UZY 3KH27 TY546M1.75 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B€105.35
TY-RAP TY548M Legătură pentru cablu 14.2 inci natural - Pachet De 100 | AC9UZZ 3KH28 TY548M4"NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B€172.58
TY-RAP TY551M Legătură pentru cablu 3.6 inci natural - Pachet De 100 | AC9VAA 3KH29 TY551M0.63 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F18 lb.0.03 "A€62.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TY53M Bride pentru cablu 4 inch natural - Pachet de 500
€230.55 /unitate