Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TY546M Legătură pentru cablu 7.25 inci natural - Pachet De 100 | AC9UZY 3KH27

TY-RAP TY546M Bride pentru cablu 7.25 inch natural - Pachet de 100

În stoc
Element: AC9UZY Model: TY546MCrucea Ref: 3KH27

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€105.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cablu de identificare
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriSecțiune transversală de identificare
TaxăStandard
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime7.25 "
Direcția tamponului de marcareParalel cu Tie
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.1.75 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.04 "
Cod instrumentA / B
Tip UL21S
Lăţime0.184 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Pachet Dia.Material de bazăCuloriDetectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeCod instrumentPreț
TY-RAP TY46M Legătură pentru cablu 7.25 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EFX 1XFV7 TY46M1.75 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.047 "A / B€829.95
TY-RAP TY48M Legătură pentru cablu 14.2 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EFY 1XFV8 TY48M4"NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.047 "A / B€1,399.78
TY-RAP TY51M Legătură pentru cablu 3.6 inci natural - Pachet De 500 | AB4EFZ 1XFV9 TY51M0.63 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F18 lb.0.03 "A€246.63
TY-RAP TY53M Legătură pentru cablu 4 inch natural - Pachet De 500 | AB4EGA 1XFW1 TY53M0.63 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F18 lb.0.03 "A€230.55
TY-RAP TY538M Legătură pentru cablu 7.8 inci natural - Pachet De 100 | AC9UZX 3KH26 TY538M1.75 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B€214.86
TY-RAP TY548M Legătură pentru cablu 14.2 inci natural - Pachet De 100 | AC9UZZ 3KH28 TY548M4"NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B€172.58
TY-RAP TY551M Legătură pentru cablu 3.6 inci natural - Pachet De 100 | AC9VAA 3KH29 TY551M0.63 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F18 lb.0.03 "A€62.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TY546M Bride pentru cablu 7.25 inch natural - Pachet de 100
€105.35 /unitate