Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 Psicrometru digital Temp și umiditate | AH6CDC 35WC99

UEI TEST INSTRUMENTS Psicrometru digital DTH35 Temp și umiditate

În stoc
Element: AH6CDC Model: DTH35Crucea Ref: 35WC99
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
€172.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPsihometru digital
Oprire automatăDa
Baterie TipCR2032
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
Gama punctelor de rouă-4 grade până la 121.8 grade F
AfişaDigital
Precizia umidității+/- 3%
Rezoluția umidității0.001
MemorieDa
Sonda Dia.0.37 "
Lungimea sondei4"
Gama de umiditate relativă0.1% la 99.99%
Timp De Raspuns60 sec.
Tip senzorSenzor de capacitate de precizie (umiditate), termistor (temperatura)
Temp. Precizie+/-1.2 grade
Temp. Gamă-20 de grade până la 50 de grade
Temp. Rezoluţie0.1 grade
Gama de temperatură a becului umed5 de grade până la 121.8 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1361
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Stilul contorului: temperatura și umiditatea
    • Grafic cu bare: Nu
    • Gama de umiditate absolută: 0 până la 99%
    • Caracteristici speciale: Afișarea %RH, temperatura și calculul punctului de rouă sau bulbul umed, entalpie, min/max, păstrare date, afișaj cu iluminare din spate și suport magnetic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS Psicrometru digital DTH35 Temp și umiditate
€172.79 /unitate