Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTEM 1NRP5 Rod Pei Amber 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB2TNC

ULTEM 1NRP5 Rod Pei Amber 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Articol: AB2TNC Model: 1NRP5
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
€11.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriChihlimbar
Diametru1 / 4 "
Toleranța diametrului+ 0.003 / -0.000 "
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPEI
Max. Temp.340 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune16,500 psi
TipNatural

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimeTipPreț
ULTEM 1NRL9 Rod Pei Amber 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TMP 1NRL91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Natural€5.40
ULTEM 1NRN1 Rod Pei Amber 3/8 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TMQ 1NRN13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Natural€12.41
ULTEM 1NRN2 Rod Pei Amber 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TMR 1NRN21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Natural€21.94
ULTEM 1NRN3 Rod Pei Amber 5/8 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TMT 1NRN35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Natural€33.88
ULTEM 1NRN4 Rod Pei Amber 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TMU 1NRN43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Natural€34.91
ULTEM 1NRN5 Rod Pei Amber 1 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TMV 1NRN51"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Natural€86.87
ULTEM 1NRN6 Rod Pei Amber 1 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TMW 1NRN61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Natural€116.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTEM 1NRP5 Rod Pei Amber 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime
€11.77 /unitate