Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA A05G STUCR1.2-219 Baring Bar | AH3UFQ 33MX08

ULTRA-DEX USA A05G STUCR1.2-219 Bara de Alezat

În stoc
Articol: AH3UFQ Model: A05G STUCR1.2-219Crucea Ref: 33MX08

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€151.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
Număr ANSIA05G STUCR1.2-219
Bar Dia.0.312 "
Tipul tăietorului-3 de grade
Cerc inscris5 / 32 "
Introduceți formaTriunghi
Grosimea inserției0.078 "
Unghiul de plumb-3 de grade
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Min. Plictisit0.395 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Lungime totală3.5 "
greblăPozitiv
Material de coadăOţel
StilSolid, lichid de răcire
TipCotitură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)0.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.87
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitNumăr ANSITipul tăietoruluiStil de montareLungime totalăgreblăMaterial de coadăStilPreț
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 Baring Bar | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 Baring Bar | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 Baring Bar | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 Baring Bar | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 Baring Bar | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL1.20.275 "A04G STUCL1.2-3 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 Baring Bar | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 Baring Bar | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR1.20.275 "A04G STUCR1.2-3 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA A05G STUCR1.2-219 Bara de Alezat
€151.53 /unitate