Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA CCGX 21.50.5 UD1 Carbid Insert | AH3TKR 33MR51

ULTRA-DEX USA Inserție din carbură CCGX 21.50.5 UD1

În stoc
Articol: AH3TKR Model: CCGX 21.50.5 UD1Crucea Ref: 33MR51

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€19.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din carbură
Număr ANSICCGX 21.50.5 UD1
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateUD1
Cerc inscris0.25 "
Introduceți formaDiamant
Inserați dimensiunea21.50.5
Grosimea inserției0.094 "
Număr ISO060202
Diametrul orificiului de montare.0.11 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Nr. De muchii2
Raza nasului0.008 "
greblăPozitiv
StilCCGX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSICerc inscrisInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiDiametrul orificiului de montare.Raza nasuluiPreț
ULTRA-DEX USA CCGX 21.51 UD1 Inserție din carbură | AH3TKT 33MR52 CCGX 21.51 UD1CCGX 21.51 UD10.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€19.57
ULTRA-DEX USA CCGX 32.51 UD1 Inserție din carbură | AH3TKU 33MR53 CCGX 32.51 UD1CCGX 32.51 UD10.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€20.16
ULTRA-DEX USA CCGX 32.52 UD1 Carbid Insert | AH3TKV 33MR54 CCGX 32.52 UD1CCGX 32.52 UD10.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€22.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA Inserție din carbură CCGX 21.50.5 UD1
€19.57 /unitate