Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA DCGX 32.52 UD1 Inserție din carbură | AH3TTA 33MU03

ULTRA-DEX USA DCGX 32.52 UD1 Inserție din carbură

În stoc
Element: AH3TTA Model: DCGX 32.52 UD1Crucea Ref: 33MU03

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€20.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din carbură
Număr ANSIDCGX 32.52 UD1
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateUD1
Cerc inscris0.375 "
Introduceți formaDiamant
Inserați dimensiunea32.52
Grosimea inserției0.156 "
Număr ISO11T308
Diametrul orificiului de montare.0.173 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Nr. De muchii2
Raza nasului0.031 "
greblăPozitiv
StilDCGX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSICerc inscrisInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiDiametrul orificiului de montare.Raza nasuluiPreț
ULTRA-DEX USA DCGX 21.50.5 UD1 Carbid Insert | AH3TRX 33MT99 DCGX 21.50.5 UD1DCGX 21.50.5 UD10.25 "21.50.50.094 "0.11 "0.008 "€18.76
ULTRA-DEX USA DCGX 21.51 UD1 Inserție din carbură | AH3TRY 33MU01 DCGX 21.51 UD1DCGX 21.51 UD10.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€18.76
ULTRA-DEX USA DCGX 32.51 UD1 Carbid Insert | AH3TRZ 33MU02 DCGX 32.51 UD1DCGX 32.51 UD10.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€20.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA DCGX 32.52 UD1 Inserție din carbură
€20.78 /unitate