Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA HM06J STUCR2 Baring Bar | AH3VLM 33NE45

ULTRA-DEX USA HM06J STUCR2 Bara de alezat

În stoc
Articol: AH3VLM Model: HM06J STUCR2Crucea Ref: 33NE45

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€304.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
Număr ANSIHM06J STUCR2
Bar Dia.0.375 "
Tipul tăietorului-3 de grade
Cerc inscris1 / 4 "
Introduceți formaTriunghi
Grosimea inserției0.093 "
Unghiul de plumb-3 de grade
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Min. Plictisit0.41 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Lungime totală4.5 "
greblăPozitiv
Material de coadăde metale grele
StilLichid de răcire
TipCotitură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.03
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitNumăr ANSITipul tăietoruluiLungime totalăStilCerc inscrisIntroduceți formaGrosimea inserțieiPreț
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCL2 Baring Bar | AH3VLE 33NE38 HM06J SCLCL20.41 "HM06J SCLCL2-5 de grade4.5 "Lichid de răcire1 / 4 "80 de grade diamant0.093 "€304.47
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCR2 Baring Bar | AH3VLF 33NE39 HM06J SCLCR20.41 "HM06J SCLCR2-5 de grade4.5 "Lichid de răcire1 / 4 "80 de grade diamant0.093 "€296.06
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPL2 Baring Bar | AH3VLG 33NE40 HM06J SCLPL20.41 "HM06J SCLPL2-5 de grade4.5 "Lichid de răcire1 / 4 "80 de grade diamant0.093 "€298.70
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPR2 Baring Bar | AH3VLH 33NE41 HM06J SCLPR20.41 "HM06J SCLPR2-5 de grade4.5 "Lichid de răcire1 / 4 "80 de grade diamant0.093 "€298.70
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 Baring Bar | AH3VLJ 33NE42 HM06J STUCL1.20.41 "HM06J STUCL1.2-3 de grade4.5 "Lichid de răcire5 / 32 "Triunghi0.078 "€291.39
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL2 Baring Bar | AH3VLK 33NE43 HM06J STUCL20.41 "HM06J STUCL2-3 de grade4.5 "Lichid de răcire1 / 4 "Triunghi0.093 "€304.47
ULTRA-DEX USA HM06J STUCR1.2 Baring Bar | AH3VLL 33NE44 HM06J STUCR1.20.41 "HM06J STUCR1.2-3 de grade4.5 "Lichid de răcire5 / 32 "Triunghi0.078 "€291.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA HM06J STUCR2 Bara de alezat
€304.47 /unitate