Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA SNMG 543 UD52 Carbid Insert Square | AH3TXH 33MV09

ULTRA-DEX USA SNMG 543 UD52 Carbid Insert Square

În stoc
Articol: AH3TXH Model: SNMG 543 UD52Crucea Ref: 33MV09
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
€30.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din carbură
Număr ANSISNMG 543 UD52
învelișTiAlN
Direcția de tăiereNeutru
CalitateUD52
Cerc inscris0.625 "
Introduceți formaPătrat
Inserați dimensiunea543
Grosimea inserției0.25 "
Număr ISO150612
Diametrul orificiului de montare.0.25 "
Stil de montareClemă și știft de blocare
Nr. De muchii4
Raza nasului0.046 "
greblăNegativ
StilSNMG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza nasuluiNumăr ANSIînvelișCalitateCerc inscrisInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiDiametrul orificiului de montare.Preț
ULTRA-DEX USA SNMG 431 UD51 Carbid Insert Square | AH3TWY 33MU99 SNMG 431 UD510.015 "SNMG 431 UD51StaniuUD510.5 "4310.188 "0.203 "€19.26
ULTRA-DEX USA SNMG 431 UD52 Carbid Insert Square | AH3TWZ 33MV01 SNMG 431 UD520.015 "SNMG 431 UD52TiAlNUD520.5 "4310.188 "0.203 "€19.26
ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD21 Carbid Insert Square | AH3TXA 33MV02 SNMG 432 UD210.031 "SNMG 432 UD21TiAlNUD210.5 "4320.188 "0.203 "€19.77
ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD51 Carbid Insert Square | AH3TXB 33MV03 SNMG 432 UD510.031 "SNMG 432 UD51StaniuUD510.5 "4320.188 "0.203 "€19.77
ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD52 Carbid Insert Square | AH3TXC 33MV04 SNMG 432 UD520.031 "SNMG 432 UD52TiAlNUD520.5 "4320.188 "0.203 "€19.77
ULTRA-DEX USA SNMG 542 UD51 Carbid Insert Square | AH3TXD 33MV05 SNMG 542 UD510.031 "SNMG 542 UD51StaniuUD510.625 "5420.25 "0.25 "€29.67
ULTRA-DEX USA SNMG 542 UD52 Carbid Insert Square | AH3TXE 33MV06 SNMG 542 UD520.031 "SNMG 542 UD52TiAlNUD520.625 "5420.25 "0.25 "€30.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA SNMG 543 UD52 Carbid Insert Square
€30.43 /unitate