Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA TCMT 1.21.20.5 UD51 Carbid Insert | AH3TYD 33MV28

ULTRA-DEX USA TCMT 1.21.20.5 Inserție din carbură UD51

În stoc
Element: AH3TYD Model: TCMT 1.21.20.5 UD51Crucea Ref: 33MV28

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din carbură
Număr ANSITCMT 1.21.20.5 UD51
învelișStaniu
Direcția de tăiereNeutru
CalitateUD51
Cerc inscris0.156 "
Introduceți formaTriunghi
Inserați dimensiunea1.21.20.5
Grosimea inserției0.078 "
Număr ISO060102
Diametrul orificiului de montare.0.081 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Nr. De muchii3
Raza nasului0.008 "
greblăPozitiv
StilTCMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil de montareNumăr ANSIînvelișRaza nasuluigreblăStilCalitateCerc inscrisPreț
ULTRA-DEX USA 2JIL12UN Triunghi de inserție din carbură | AH3THZ 33MR12 2JIL12UNÎnșurubați șurubul2JIL12UNStaniu-PozitivCulcăUD510.25 "€27.49
ULTRA-DEX USA 2JILA60 Carbid Insert Triunghi | AH3TJA 33MR13 2JILA60Înșurubați șurubul2JILA60Staniu-PozitivCulcăUD510.25 "€27.49
ULTRA-DEX USA 2JIR12UN Triunghi de inserție din carbură | AH3TJB 33MR14 2JIR12UNÎnșurubați șurubul2JIR12UNStaniu-PozitivCulcăUD510.25 "€27.49
ULTRA-DEX USA 2JIRA60 Carbid Insert Triunghi | AH3TJC 33MR15 2JIRA60Înșurubați șurubul2JIRA60Staniu-PozitivCulcăUD510.25 "€27.49
ULTRA-DEX USA 3IL10ACME Carbid Insert Triunghi | AH3TJD 33MR16 3IL10ACMEÎnșurubați șurubul3IL10ACMEStaniu-PozitivCulcăUD510.375 "€39.95
ULTRA-DEX USA 3IL12ACME Carbid Insert Triunghi | AH3TJE 33MR17 3IL12ACMEÎnșurubați șurubul3IL12ACMEStaniu-PozitivCulcăUD510.375 "€39.95
ULTRA-DEX USA 3IL14ACME Carbid Insert Triunghi | AH3TJF 33MR18 3IL14ACMEÎnșurubați șurubul3IL14ACMEStaniu-PozitivCulcăUD510.375 "€39.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA TCMT 1.21.20.5 Inserție din carbură UD51
€21.90 /unitate