Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA VNMG 332 UD21 Carbid Insert | AH3UBG 33MW07

ULTRA-DEX USA VNMG 332 UD21 Inserție din carbură

În stoc
Articol: AH3UBG Model: VNMG 332 UD21Crucea Ref: 33MW07
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
€26.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din carbură
Număr ANSIVNMG 332 UD21
învelișTiAlN
Direcția de tăiereNeutru
CalitateUD21
Cerc inscris0.375 "
Introduceți formaDiamant
Inserați dimensiunea332
Grosimea inserției0.188 "
Număr ISO160408
Diametrul orificiului de montare.0.15 "
Stil de montareClemă și știft de blocare
Nr. De muchii2
Raza nasului0.031 "
greblăNegativ
StilVNMG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIînvelișCalitateCerc inscrisInserați dimensiuneaDiametrul orificiului de montare.Raza nasuluiPreț
ULTRA-DEX USA VNMG 331 UD21 Carbid Insert | AH3UBD 33MW04 VNMG 331 UD21VNMG 331 UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "€26.62
ULTRA-DEX USA VNMG 331 UD51 Carbid Insert | AH3UBE 33MW05 VNMG 331 UD51VNMG 331 UD51StaniuUD510.375 "3310.15 "0.015 "€27.19
ULTRA-DEX USA VNMG 331 UD52 Carbid Insert | AH3UBF 33MW06 VNMG 331 UD52VNMG 331 UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "€26.54
ULTRA-DEX USA VNMG 332 UD51 Carbid Insert | AH3UBH 33MW08 VNMG 332 UD51VNMG 332 UD51StaniuUD510.375 "3320.15 "0.031 "€27.19
ULTRA-DEX USA VNMG 332 UD52 Carbid Insert | AH3UBJ 33MW09 VNMG 332 UD52VNMG 332 UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "€27.19
ULTRA-DEX USA VNMG 432 UD2 Carbid Insert | AH3UBK 33MW10 VNMG 432 UD2VNMG 432 UD2necretateUD20.5 "4320.203 "0.031 "€29.69
ULTRA-DEX USA VNMG 432 UD21 Carbid Insert | AH3UBL 33MW11 VNMG 432 UD21VNMG 432 UD21TiAlNUD210.5 "4320.203 "0.031 "€36.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA VNMG 332 UD21 Inserție din carbură
€26.62 /unitate