Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07840.011.0025 Socket Set Screw Cup, 4-40 Thread Size, 1/4 Inch Length, 100Pk | AE6CBU 5PRY0

UNBRAKO U07840.011.0025 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 4-40, lungime 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AE6CBU Model: U07840.011.0025Crucea Ref: 5PRY0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.050 "
Dimensiunea unității0.050 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 4 "
Punct Dia.0.061 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0018
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO U07840.011.0025 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 4-40, lungime 1/4 inch, 100 buc.
€15.89 /ambalaj