Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07840.031.0125 Socket Set Screw Cup, 5/16-18 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE7EDE 5XCK9

UNBRAKO U07840.031.0125 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7EDE Model: U07840.031.0125Ref încrucișat: 5XCK9 / 160A21
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
€52.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct Dia.0.169 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8888
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO U07840.031.0125 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.
€52.94 /ambalaj