Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07852.019.0125 Socket Set Screw Cup, 10-32 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE7ECZ 5XCH2

UNBRAKO U07852.019.0125 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 10-32, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7ECZ Model: U07852.019.0125Cross Ref: 5XCH2 / 160A16

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€47.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.094 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct Dia.0.098 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3172
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO U07852.019.0125 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 10-32, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.
€47.02 /ambalaj