Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07852.025.0125 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 1/4-28, lungime 1-1/4 inch, 100 buc | AE7EDD 5XCK1

UNBRAKO U07852.025.0125 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 1/4-28, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7EDD Model: U07852.025.0125Ref încrucișat: 5XCK1 / 160A20

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€63.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.125 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct Dia.0.130 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet1 / 4-28

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5558
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO U07852.025.0125 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 1/4-28, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.
€63.69 /ambalaj