Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07890.031.0100 Șurub de fixare cu dublă, cupă moletată, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1 inch, 100 buc | AE7EDX 5XCW6

UNBRAKO U07890.031.0100 Șurub de fixare cu dublă cupă moletă, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7EDX Model: U07890.031.0100Ref încrucișat: 5XCW6 / 160A36
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
€85.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1"
Punct Dia.0.169 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6926
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO U07890.031.0100 Șurub de fixare cu dublă cupă moletă, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1 inch, 100 buc.
€85.69 /ambalaj