UNISTRUT UB3/4-PA șurub în U, dimensiune 3/4 inch

Articol: CF6HTV Model: UB3/4-PA
€31.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
UNISTRUT UB8-PA Șurub în U, dimensiune 8 inch | CF6HTQ UB8-PA8-
RFQ
UNISTRUT UB6-PA Șurub în U, dimensiune 6 inch | CF6HTR UB6-PA6-
RFQ
UNISTRUT UB5-PA șurub în U, dimensiune 5 inch | CF6HTT UB5-PA5"-
RFQ
UNISTRUT UB4-PA șurub în U, dimensiune 4 inch | CF6HTU UB4-PA4mm-
RFQ
UNISTRUT UB3-1/2-PA șurub în U, dimensiune 3-1/2 inch | CF6HTW UB3-1/2-PA3 1/2 lbs.-
RFQ
UNISTRUT UB3-PA șurub în U, dimensiune 3 inchi | CF6HTX UB3-PA3"-
RFQ
UNISTRUT UB2-1/2-PA șurub în U, dimensiune 2-1/2 inch | CF6HTY UB2-1/2-PA2 1/2 lbs.-
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNISTRUT UB3/4-PA șurub în U, dimensiune 3/4 inch
€31.12 /unitate