Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED ABRASIVES-SAIT 70040 Flap Wheel Aluminium Oxide 1-1/2 Inch 60 Grit 20000 rpm | AH4RRJ 35KH57

UNITED ABRASIVES-SAIT 70040 Flap Wheel Aluminium Oxide 1-1/2 Inch 60 Grit 20000 rpm

În stoc
Articol: AH4RRJ Model: 70040Crucea Ref: 35KH57
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
€17.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă montată
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru1.5 "
CalitateMediu
Pietriș60
RPM max20,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 70040 Flap Wheel Aluminium Oxide 1-1/2 Inch 60 Grit 20000 rpm
€17.07 /unitate