UNITED BRASS WORKS 285950 Supapă Globe 2 Inch Fnpt Bronze | AD6FBL 45A302

UNITED BRASS WORKS 285950 Supapă Globe 2 inch Fnpt Bronz

În stoc
Articol: AD6FBL Model: 285950Crucea Ref: 45A302

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,551.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpBronz
Stilul capoteiUniune
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire7.75 "
Max. Temperatura fluidului406 grade F
Max. Presiune a apei400 psi
Dimensiunea conductei2"
Material tulpinăAlama navală
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie8.75 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.69
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8481801070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
UNITED BRASS WORKS 285947 Supapă Globe 1 Inch Fnpt Bronz | AD6FBH 45A298 2859474.75 "1"5.75 "€807.52
UNITED BRASS WORKS 285948 Supapă Globe 1-1/4 Inch Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"€959.19
UNITED BRASS WORKS 285949 Supapă cu glob 1-1/2 inch Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "€1,173.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285950 Supapă Globe 2 inch Fnpt Bronz
€1,551.43 /unitate