Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED BRASS WORKS 285947 Supapă Globe 1 Inch Fnpt Bronz | AD6FBH 45A298

UNITED BRASS WORKS 285947 Supapă Globe 1 inch Fnpt Bronz

În stoc
Element: AD6FBH Model: 285947Crucea Ref: 45A298
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
€873.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpBronz
Stilul capoteiUniune
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire4.75 "
Max. Temperatura fluidului406 grade F
Max. Presiune a apei400 psi
Dimensiunea conductei1"
Material tulpinăAlama navală
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie5.75 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5875
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481801070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
UNITED BRASS WORKS 285948 Supapă Globe 1-1/4 Inch Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"€1,037.70
UNITED BRASS WORKS 285949 Supapă cu glob 1-1/2 inch Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "€1,362.62
UNITED BRASS WORKS 285950 Supapă Globe 2 Inch Fnpt Bronze | AD6FBL 45A302 2859507.75 "2"8.75 "€1,801.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285947 Supapă Globe 1 inch Fnpt Bronz
€873.60 /unitate