Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITHERM CF8-5-24X60in Fibră ceramică, densitate 8 lbs, grosime 0.5 inch, dimensiune 24 x 60 inch | CE2EEG

UNITHERM CF8-5-24X60in Fibră ceramică, densitate 8 lbs, grosime 0.5 inch, dimensiune 24 x 60 inch

În stoc
Element: CE2EEG Model: CF8-5-24X60in
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
€64.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație din Fibră Ceramică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDensitateArticolLungimeMaterialMax. Temp.GrosimeLăţimePreț
UNITHERM CF8-1-24X25 Izolație ceramică 24 inci lățime 25 picioare | AB7GLL 23AR50 CF8-1-24X258 cu. ft / lbIzolație din Fibră Ceramică25ftFibra de silicat de aluminiu2300 grade F1"24 "€267.97
UNITHERM CF6-1-24X25 Izolație ceramică 24 inci lățime 25 picioare | AF7XLY 23AR48 CF6-1-24X256 cu. ft / lbIzolație din Fibră Ceramică25ftFibra de silicat de aluminiu2300 grade F1"24 "€286.66
UNITHERM CF8-5-24X50 Izolație ceramică 24 inchi lățime 50 picioare | AF7XLZ 23AR49 CF8-5-24X508 cu. ft / lbIzolație din Fibră Ceramică50ftFibra de silicat de aluminiu2300 grade F1 / 2 "24 "€396.02
UNITHERM CF8-1-48X25 Izolație ceramică 48 inci lățime 25 picioare | AF7XMA 23AR51 CF8-1-48X258 cu. ft / lbIzolație din Fibră Ceramică25ftFibra de silicat de aluminiu2300 grade F1"48 "€530.06
UNITHERM CF8-2-24XX125 Izolație ceramică 24 inchi lățime 12-1/2 picioare | AF7XMB 23AR52 CF8-2-24XX1258 cu. ft / lbIzolație din Fibră Ceramică12.5ftFibra de silicat de aluminiu2300 grade F2"24 "€376.43
UNITHERM CF8-2-48X125 Izolație ceramică 48 inci lățime 12-1/2 picioare | AF7XMC 23AR53 CF8-2-48X1258 cu. ft / lbIzolație din Fibră Ceramică12.5ftFibra de silicat de aluminiu2300 grade F2"48 "€722.60
UNITHERM CF6-1-48X25 Pătură din fibră ceramică 25 picioare 48 in. | AG4KTC 34DA11 CF6-1-48X256 lb.Pătură din fibră ceramică25ftAlumină și silicat2300 grade F1"48 "€562.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITHERM CF8-5-24X60in Fibră ceramică, densitate 8 lbs, grosime 0.5 inch, dimensiune 24 x 60 inch
€64.19 /unitate