Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vârf de sudare UNIWELD TYPE13-0 W1 #0, Seria W-1, dimensiune 0 | CU7FME 793RP6

UNIWELD Vârf de sudare TYPE13-0 W1 #0, seria W-1, dimensiunea 0

În stoc
Articol: CU7FME Model: TYPE13-0Crucea Ref: 793RP6

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€150.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Vârf de sudare UNIWELD TYPE4-0 W #0, Seria W, dimensiune 0 | CU7FMA 793RP9 TIPUL 4-0€159.33
Vârf de sudare UNIWELD TYPE4-1 W #1, Seria W, dimensiune 1 | CU7FMB 793RP5 TIPUL 4-1€159.33
Vârf de sudare UNIWELD TYPE4-2 W #2, Seria W, dimensiune 2 | CU7FMC 793RX4 TIPUL 4-2€159.73
Vârf de sudare UNIWELD TYPE4-5 W #5, Seria W, dimensiune 5 | CU7FMD 793RR1 TIPUL 4-5€177.97
Vârf de sudură UNIWELD TYPE13-2 W1 #2, seria W-1, dimensiunea 2 | CU7FMF 793RP7 TIPUL 13-2€150.49
Vârf de sudură UNIWELD TYPE13-4 W1 #4, seria W-1, dimensiunea 4 | CU7FMG 793RR2 TIPUL 13-4€159.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNIWELD Vârf de sudare TYPE13-0 W1 #0, seria W-1, dimensiunea 0
€150.49 /unitate