Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

USA SEALING ZSNDF-251 Hex Standoff, M4-0.7 Thread Size, 19 mm Length, Aluminum, Plain, 8 mm Hex Width, 8 mm Dia | CU7KHX 61JX25

USA SEALING ZSNDF-251 Separator hexagonal, dimensiune filet M4-0.7, lungime 19 mm, aluminiu, simplu, lățime hexagonală 8 mm, diametru 8 mm

În stoc
Articol: CU7KHX Model: ZSNDF-251Crucea Ref: 61JX25

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStandoff hexagonal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING ZSNDF-251 Separator hexagonal, dimensiune filet M4-0.7, lungime 19 mm, aluminiu, simplu, lățime hexagonală 8 mm, diametru 8 mm
€2.24 /unitate