Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUA SEALING ZUSA-HT-1542 Tub, 3/8 inch diametru exterior, 1/4 inch diametru interior | CE9CXC 55YP08

USA SEALING Tub ZUSA-HT-1542, 3/8 inch diametru exterior, 1/4 inch diametru interior

În stoc
Element: CE9CXC Model: ZUSA-HT-1542Crucea Ref: 55YP08
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
€9.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.1 / 4 "
Presiune maximă200 psi
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă80 grade până la 160 grade F.
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului2 ft.
Materialul tubuluipoliuretan
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăTemp. GamăMaterialul tubuluiPreț
SUA SEALING ZUSA-HT-1398 Tub, 3/8 inch diametru exterior, 1/4 inch diametru interior | CE9CXB 55YR50 ZUSA-HT-1398Nu a fost votat10 grade până la 480 grade F.Viton€75.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING Tub ZUSA-HT-1542, 3/8 inch diametru exterior, 1/4 inch diametru interior
€9.44 /unitate