Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUA etanșare ZUSA-VLV-91 Supapă cu ac, stil de montare dreaptă | CE9VDW 56DK42

USA SEALING ZUSA-VLV-91 Supapă cu ac, stil de montare dreaptă

În stoc
Articol: CE9VDW Model: ZUSA-VLV-91Crucea Ref: 56DK42

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€322.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corp316 oțel inoxidabil
ConexiuneComprimare
Stil de montajDrept
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Lungime2-13/16 "
Max. curgere0.7 g / min
Presiune maximă10,000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuPTFE
Tip tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Evaluare65 grade până la 450 grade F.
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3573
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeMax. curgereDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SUA etanșare ZUSA-VLV-88 Supapă cu ac, stil de montare dreaptă | CE9VDT 56DK39 ZUSA-VLV-88Comprimare2"0.09 g / min1 / 4 "1 / 8 "€228.38
SUA etanșare ZUSA-VLV-89 Supapă cu ac, stil de montare dreaptă | CE9VDU 56DK40 ZUSA-VLV-89Comprimare2-1/4 "0.35 g / min1 / 4 "1 / 4 "€245.21
SUA etanșare ZUSA-VLV-90 supapă cu ac, stil de montare dreaptă | CE9VDV 56DK41 ZUSA-VLV-90Comprimare2-5/8 "0.56 g / min1 / 4 "3 / 8 "€265.38
SUA etanșare ZUSA-VLV-96 Supapă cu ac, stil de montare dreaptă | CE9VDX 56DK47 ZUSA-VLV-96FNPT2"0.2 g / min1 / 8 "1 / 4 "€178.73
SUA etanșare ZUSA-VLV-97 Supapă cu ac, stil de montare dreaptă | CE9VDY 56DK48 ZUSA-VLV-97FNPT2 1 / 8 "0.35 g / min1 / 4 "1 / 4 "€209.39
SUA etanșare ZUSA-VLV-98 Supapă cu ac, stil cu montare dreaptă | CE9VDZ 56DK49 ZUSA-VLV-98FNPT2-1/4 "0.56 g / min3 / 8 "1 / 4 "€209.80
SUA etanșare ZUSA-VLV-99 Supapă cu ac, stil de montare dreaptă | CE9VEA 56DK50 ZUSA-VLV-99FNPT2 1 / 2 "0.7 g / min1 / 2 "1 / 4 "€330.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING ZUSA-VLV-91 Supapă cu ac, stil de montare dreaptă
€322.39 /unitate