USEM U3P3D Motor Trifazat 3cp 3rpm 1200-208/230 Eff 460 | AB89.5GVT 7J23

USEM Motor U3P3D 3 faze 3cp 1200rpm 208-230/460 Eff 89.5

În stoc
Element: AB7GVT Model: U3P3DCrucea Ref: 23J865

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,731.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le213T
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă9.3-8.6 / 4.3
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP3
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax15.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1200
Eficiență nominală89.5%
Număr de viteze1
Lungime totală18.625 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.375 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)42.42
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leMateriale cadruRPM GroupGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăPreț
USEM U3P1DF Motor Trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB88.5GVP 7J23 U3P1DF13 "145TOţel3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2 / 3.6€1,050.24
USEM U3P1D Motor Trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB88.5GVQ 7J23 U3P1D16 2 / 8 "182TAluminiu3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8 / 3.9€1,300.53
USEM U3P2D Motor Trifazat 3cp 3rpm 1800-208/230 Eff 460 | AB89.5GVR 7J23 U3P2D16 2 / 8 "182TAluminiu1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8 / 3.9€1,299.85
USEM U3P1A14C Motor trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB88.5GXA 7J23 U3P1A14C13.125 "145TCOţel3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2 / 3.6€1,148.28
USEM U3P1DC Motor trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB88.5GXB 7J23 U3P1DC16 2 / 8 "182TCAluminiu3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8 / 3.9€1,445.07
USEM U3P1DK Motor Trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB88.5GXC 7J23 U3P1DK16 2 / 8 "182TCHAluminiu3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8 / 3.9€1,466.68
USEM U3P2DC Motor Trifazat 3cp 3rpm 1800-208/230 Eff 460 | AB89.5GXD 7J23 U3P2DC16 2 / 8 "182TCAluminiu1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8 / 3.9€1,283.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USEM Motor U3P3D 3 faze 3cp 1200rpm 208-230/460 Eff 89.5
€1,731.28 /unitate