USEM U3P1DF Motor Trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB88.5GVP 7J23

USEM U3P1DF Motor trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460

În stoc
Articol: AB7GVP Model: U3P1DFCrucea Ref: 23J862

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,050.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le145T
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă8.1-7.2 / 3.6
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP3
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax11 9 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare3600
Eficiență nominală88.5%
Număr de viteze1
Lungime totală13 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.575
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leMateriale cadruRPM GroupGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăPreț
USEM U3P1D Motor Trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB88.5GVQ 7J23 U3P1D16 2 / 8 "182TAluminiu3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8 / 3.9€1,300.53
USEM U3P2D Motor Trifazat 3cp 3rpm 1800-208/230 Eff 460 | AB89.5GVR 7J23 U3P2D16 2 / 8 "182TAluminiu1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8 / 3.9€1,299.85
USEM U3P3D Motor Trifazat 3cp 3rpm 1200-208/230 Eff 460 | AB89.5GVT 7J23 U3P3D18.625 "213TAluminiu1101-12001101-12001.375 "3.375 "9.3-8.6 / 4.3€1,731.28
USEM U3P1A14C Motor trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB88.5GXA 7J23 U3P1A14C13.125 "145TCOţel3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2 / 3.6€1,148.28
USEM U3P1DC Motor trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB88.5GXB 7J23 U3P1DC16 2 / 8 "182TCAluminiu3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8 / 3.9€1,445.07
USEM U3P1DK Motor Trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB88.5GXC 7J23 U3P1DK16 2 / 8 "182TCHAluminiu3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8 / 3.9€1,466.68
USEM U3P2DC Motor Trifazat 3cp 3rpm 1800-208/230 Eff 460 | AB89.5GXD 7J23 U3P2DC16 2 / 8 "182TCAluminiu1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8 / 3.9€1,283.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USEM U3P1DF Motor trifazat 3cp 3rpm 3600-208/230 Eff 460
€1,050.24 /unitate