Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

V1K FILTERS V1K12A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 12A | AE2JTJ 4XTV4

V1K FILTERS V1K12A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 12A

În stoc
Articol: AE2JTJ Model: V1K12A00Ref încrucișat: 4XTV4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€887.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de ieșire
Adâncime7.25 "
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Tip filtrudV / dT
Înălţime9"
Tensiune de intrare600V și mai jos
Max. HP7.5
Max. Amperi de ieșire12
FazăTrei
TipdV / dT
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.005
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireLăţimePreț
V1K FILTERS V1K18A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 18A | AE2HFV 4XJH8 V1K18A008.25 "9"10185.5 "€992.73
V1K FILTERS V1K21A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 21A | AE2HFW 4XJH9 V1K21A008.25 "9"15215.5 "€1,134.86
V1K FILTERS V1K25A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 25A | AE2HFX 4XJJ1 V1K25A008.25 "9"15255.5 "€1,214.71
V1K FILTERS V1K27A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 27A | AE2HFY 4XJJ2 V1K27A008.25 "9"20275.5 "€1,248.68
V1K FILTERS V1K35A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 35A | AE2HFZ 4XJJ3 V1K35A009"12 "25358"€1,315.11
V1K FILTERS V1K45A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 45A | AE2HGA 4XJJ4 V1K45A009"12 "30458"€1,349.05
V1K FILTERS V1K55A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 55A | AE2HGB 4XJJ5 V1K55A009"12 "40558"€1,392.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

V1K FILTERS V1K12A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 12A
€887.32 /unitate