VAL-MATIC 201C.2 Supapă de eliberare a aerului și aspirator FNPT 1 x 1 Fontă | AE4NME 5LYL5

VAL-MATIC 201C.2 Supapă de eliberare a aerului și aspirator FNPT 1 x 1 Fontă

În stoc
Articol: AE4NME Model: 201C.2Crucea Ref: 5LYL5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,032.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de eliberare a aerului / vid de aer
Material corpFontă
Tip conexiuneFNPT
Materialul plutitor316 oțel inoxidabil
Dimensiunea intrării1"
Max. Temperatura fluidului250 grade F
Presiune maximă300 psi
Min. presiune20 psi
Dimensiunea de ieșire1"
Presiunea în vid29 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.62
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Capacitate de aerisire (18 scfm la 300 psi)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPresiune maximăDimensiunea de ieșirePreț
VAL-MATIC 202C.2 Supapă de eliberare a aerului și aspirator FNPT 2 x 2 Fontă | AE7BHE 5WLX6 202C.22"300 psi2"€1,498.83
VAL-MATIC 203C.2 Supapă de eliberare a aerului și aspirator FNPT 3 x 3 Fontă | AE7BHF 5WLX7 203C.23"300 psi3"€3,244.64
VAL-MATIC 204C.2 Supapă de eliberare a aerului și aspirator FNPT 4 x 4 Fontă | AE7BHG 5WLX8 204C.24"300 psi4"€4,310.43
VAL-MATIC 801A Supapă de eliberare a aerului și aspirator FNPT 2 x 1 Fontă | AE7BHQ 5WLY6 801A2"150 psi1"€2,800.86
VAL-MATIC 802A Supapă de eliberare a aerului și aspirator FNPT 2 x 2 Fontă | AE7BHR 5WLY7 802A2"150 psi2"€3,928.48
VAL-MATIC 803A Supapă de eliberare a aerului și aspirator FNPT 3 x 3 Fontă | AE7BHT 5WLY8 803A3"150 psi3"€5,074.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 201C.2 Supapă de eliberare a aerului și aspirator FNPT 1 x 1 Fontă
€1,032.55 /unitate