Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WASB58WZ Flat Washer Wide Fits 5/8 Inch, 5PK | AB8MRX 26L054

APPROVED VENDOR WASB58WZ Șaibă plată lată Se potrivește cu 5/8 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AB8MRX Model: WASB58WZCrucea Ref: 26L054
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
€60.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.21 / 32 "
MaterialZinc de oțel
În afara Dia.2.25 "
pachetul Greutate0.1475
Rockwell HardnessB49
Mărimea5 / 8 "
Grosime0.146 - 0.174 "
Grosime Toleranță0.146 - 0.174 "
TipLarg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58WZ Șaibă plată lată Se potrivește cu 5/8 inch, 5 buc
€60.11 /ambalaj