VALLEY CRAFT F89700 Ridicator tambur, clemă și înclinare, stivuitor, 120 de grade, 2000 lbs. Capacitate, 55 gal. | AF6RPD 20HA31

VALLEY CRAFT F89700 Ridicator tambur, clemă și înclinare, stivuitor cu furcă, 120 grade, 2000 lbs. Capacitate, 55 gal.

Articol: AF6RPD Model: F89700Crucea Ref: 20HA31
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,059.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
CuloriVerde
Acțiunea tobeiClemă, înclinare
Capacitatea tamburului55 gal.
Drum dia.18 "până la 28"
Material tamburFibră, plastic, oțel
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Tip tamburOperații Închise
finalizareaPudră acoperită
Centrul de buzunar al furcii23 3 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă37 1/2 "x 6 1/2" x 2 1/2 "
Înălţime19 "
Dimensiunea maxilarului9 "x 15"
Lungime67 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Inălțime totală19 "
Lungime totală67 "
Lățimea totală33 "
Tip de telecomandaControl wireless
StilVersa Grip
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8431200000

Detalii produs:

    • Spațiu liber între furci (19-3 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VALLEY CRAFT F89815A5 Ridicator tambur, clemă, înclinare, rotire, cu putere completă, 120 de grade, 2000 lbs. Capacitate, 55 gal. | AB4XUX 20HA26 F89815A5BaterieOţelOperații Închise55 gal.2000 lbs.Prindeți, rotiți, înclinați1€23,277.75
RFQ
VALLEY CRAFT F89703 Ridicator tambur, prindere si rotire, autoalimentat, 360 de grade, 2000 lbs. Capacitate, 55 gal. | AF6RPA 20HA28 F89703BaterieFibră, plastic, oțelOperații Închise30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Clemă, rotiți1€16,643.38
RFQ
VALLEY CRAFT F89702 Ridicator tambur, prindere si rotire, stivuitor, 360 de grade, 2000 lbs. Capacitate, 55 gal. | AF6RPB 20HA29 F89702Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelOperații Închise30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Clemă, rotiți1€11,747.73
RFQ
VALLEY CRAFT F89701 Ridicator tambur, clemă și înclinare, 120 grade, autoalimentat, 2000 lbs. Capacitate, 55 gal. | AF6RPC 20HA30 F89701BaterieOţelOperații Închise55 gal.2000 lbs.Clemă, înclinare1€14,882.35
RFQ
VALLEY CRAFT F89705 Ridicator tambur, prindere si rotire, autoalimentat, 2000 lbs. Capacitate, 55 gal. | AF6RPE 20HA32 F89705BaterieFibră, plastic, oțelOperații Închise55 gal.2000 lbs.Clemă1€11,320.27
RFQ
VALLEY CRAFT F89704 Ridicator tambur, clemă, stivuitor, 2000 lbs. Capacitate, 55 gal. | AF6RPF 20HA33 F89704Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelOperații Închise30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Clemă1€6,404.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALLEY CRAFT F89700 Ridicator tambur, clemă și înclinare, stivuitor cu furcă, 120 grade, 2000 lbs. Capacitate, 55 gal.
€12,059.68 /unitate