RULAND MANUFACTURING Butucuri de cuplare din seria OCT


Filtru
Dia de compensare: 50.8mm , Finalizarea: Anodizat negru , Diametru butuc: 2" , Lungime prin alezaj: 20.8mm , Material: Aluminiu , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Interval (F): Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F , Diametru exterior: 50.80mm , Lungime totală: 20.8mm , Dimensiunea șurubului: M5 mm , Tip șurub: Șurub cu cap , Mărimea: OCT32 , Stil: Clemă Oldham
StilModelBore Dia.Max. PlictisitPreț (ex. TVA)
A
OCT32-16-A
1"1"€149.16
A
OCT32-8-A
1 / 2 "0.5 "€149.16
A
OCT32-12-A
3 / 4 "0.75 "€149.16
A
OCT32-10-A
5 / 8 "0.625 "€149.16
A
OCT32-14-A
7 / 8 "0.875 "€149.16

Butucuri de cuplare din seria OCT

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt proiectați pentru conectarea arborilor pentru aplicații de transmisie a cuplului. Acestea sunt una dintre componentele pentru designul din trei piese, cuprinzând 2 butuci din aluminiu anodizat și un disc central. Aceste cuplaje funcționează cu sarcini reduse la rulmenți, protejând astfel componentele sensibile ale sistemului, cum ar fi rulmenții, și pot suporta dezechilibre mari în paralel. Au o construcție ușoară din aluminiu 2024-T351, cu finisaj cu oxid negru, pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare, disponibile în diametre ale alezajului de 7/8, 5/8, 3/4, 1/2 și 1 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?