Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING OCT32-14-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 7/8 inch | AF9WUB 30VH83

RULAND MANUFACTURING OCT32-14-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 7/8 inch

În stoc
Element: AF9WUB Model: OCT32-14-ACrucea Ref: 30VH83
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
€149.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.7 / 8 "
Clearance Dia.50.8mm
finalizareaAnodizat negru
Hub Dia.2"
Lungime prin Bore20.8mm
MaterialAluminiu
Max. Plictisit0.875 "
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F
În afara Dia.50.80mm
Lungime totală20.8mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaOCT32
StilClemă Oldham

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Max. PlictisitPreț
RULAND MANUFACTURING OCT32-10-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 5/8 inch | AF9WTZ 30VH81 OCT32-10-A5 / 8 "0.625 "€149.16
RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 3/4 inch | AF9WUA 30VH82 OCT32-12-A3 / 4 "0.75 "€149.16
RULAND MANUFACTURING OCT32-16-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 1 inch | AF9WUC 30VH84 OCT32-16-A1"1"€149.16
RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 1/2 inch | AF9WUD 30VH85 OCT32-8-A1 / 2 "0.5 "€149.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT32-14-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 7/8 inch
€149.16 /unitate