Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING OCT32-16-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 1 inch | AF9WUC 30VH84

RULAND MANUFACTURING OCT32-16-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 1 inch

În stoc
Element: AF9WUC Model: OCT32-16-ACrucea Ref: 30VH84
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
€149.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.1"
Clearance Dia.50.8mm
finalizareaAnodizat negru
Hub Dia.2"
Lungime prin Bore20.8mm
MaterialAluminiu
Max. Plictisit1"
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F
În afara Dia.50.80mm
Lungime totală20.8mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaOCT32
StilClemă Oldham

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Max. PlictisitPreț
RULAND MANUFACTURING OCT32-10-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 5/8 inch | AF9WTZ 30VH81 OCT32-10-A5 / 8 "0.625 "€149.16
RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 3/4 inch | AF9WUA 30VH82 OCT32-12-A3 / 4 "0.75 "€149.16
RULAND MANUFACTURING OCT32-14-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 7/8 inch | AF9WUB 30VH83 OCT32-14-A7 / 8 "0.875 "€149.16
RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 1/2 inch | AF9WUD 30VH85 OCT32-8-A1 / 2 "0.5 "€149.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT32-16-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 1 inch
€149.16 /unitate