VALLEY CRAFT Z84978A1 Mini palet pentru transpalete Ezy-Tilt, 15 X 24, plastic | AJ8GPH

VALLEY CRAFT Z84978A1 Mini palet pentru transpalete Ezy-Tilt, 15 "X 24", plastic

În stoc
Element: AJ8GPH Model: Z84978A1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
Înălţime1.5 "
Lungime24 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1472
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Transpaletul mini Valley Craft Z84978A1 este utilizat cu transpaleții Ezy-Tilt pentru a stivui, depozita, proteja și transporta materiale.
  • Are o construcție din plastic imbricată și este capabil să reziste la sarcini de până la 800 lb.

Accesorii compatibile:

  • Transpalete EZY-Tilt: Sunt construite din tuburi de oțel rezistente, calibrul 14, 1-1/8 inch OD, având îmbinări montate în formă și suduri solide cu armături poziționate în punctele de solicitare mai mare. Au un pantof din oțel, cu dublă furcă, care se blochează imediat în poziție și este eliberat rapid prin călcarea pe o pârghie.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt diferitele tipuri de paleți?

A. Există două tipuri principale de paleți: cu o singură față și cu două fețe. Paleții cu două fețe includ punți atât pe suprafața inferioară, cât și pe cea superioară. Puntea de jos întărește paletul și ajută la distribuirea încărcăturii.

Î. Care sunt cei mai des utilizați paleți?

A. Paleții din lemn sunt de departe cele mai populare tipuri utilizate în prezent.

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
VALLEY CRAFT Z84976A3 Mini palet pentru transpalete Ezy-Tilt, 12" X 24", plastic | AJ8GPG Z84976A312 "€10.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALLEY CRAFT Z84978A1 Mini palet pentru transpalete Ezy-Tilt, 15 "X 24", plastic
€13.83 /unitate