Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VAUGHAN 62123 Mâner pentru ciocan cu bile 13 inch Hickory | AD2EYH 3NWF1

VAUGHAN 62123 Mâner pentru ciocan cu bile 13 inch Hickory

În stoc
Element: AD2EYH Model: 62123Crucea Ref: 3NWF1
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
€19.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de înlocuire
Tip13" Hickory

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4417008010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește mărciiTip mânerLungime totalăTipPreț
VAUGHAN 61165 Mâner pentru ciocan de cuie 13 inch Hickory | AD2EYF 3NWE8 61165---13" Hickory€17.92
VAUGHAN 60203 Mâner pentru ciocan de cuie 16 inch Hickory | AD2EYG 3NWE9 60203---16" Hickory€20.75
VAUGHAN 62163 Mâner pentru ciocan cu bile 14 inch Hickory | AD2EYJ 3NWF2 62163---14" Hickory€19.66
VAUGHAN 62243 Mâner pentru ciocan cu bile 16 inch Hickory | AD2EYK 3NWF3 62243---16" Hickory€22.42
VAUGHAN 63035 Mâner pentru ciocan de foraj 10 1/2 inch Hickory | AD2EYL 3NWF4 63035-hicori10.5 "-€16.78
VAUGHAN 64173 Mâner pentru secure 17-1/2 inch Hickory | AD2EYM 3NWF5 64173-hicori17.5 "-€21.76
VAUGHAN 65363 Mâner topor 36 inch Hickory curbat | AD2EYN 3NWF6 65363-hicori36 "-€31.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAUGHAN 62123 Mâner pentru ciocan cu bile 13 inch Hickory
€19.88 /unitate